BIGMAN(ビッグマン)
レンガ用ゴム鏝
外装(大型タイル・薄石・目地用)目地材の塗込みに
材質
柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム
長さ(mm)
【鏝】210
幅(mm)
【鏝】70
寸法(mm)
210×70×65
色
【鏝】グリーン
質量(g)
195
適合品番
【替ゴム】20202
柄長さ(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672824
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください