BIGMAN(ビッグマン)
マンボ柳刃鏝
細かな塗り付け、仕上げに
材質
刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄
長さ(mm)
【鏝】110
幅(mm)
【鏝】50
寸法(mm)
220×60×50
質量(g)
76
タイプ
柳刃
板厚(mm)
0.3
柄長さ(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672858
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください