BIGMAN(ビッグマン)
マンボツル首鏝
奥まった面戸・雀口などに
材質
刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄
長さ(mm)
【鏝】45
幅(mm)
【鏝】22
寸法(mm)
225×120×25
質量(g)
77
タイプ
首鏝
板厚(mm)
0.3
柄長さ(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672876
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください