BIGMAN(ビッグマン)
中品内丸面引鏝
(1件のレビュー)
材質
柄部材質:天然木、鏝首・鏝板材質:炭素鋼
長さ(mm)
【鏝】128
幅(mm)
【鏝】35×35(内サイズ)
寸法(mm)
128×55×82
質量(g)
163
タイプ
内丸面引鏝
柄長さ(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672955
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください