曜日別特売

左官こて3点セット

左官こて3点セット - BIGMAN(ビッグマン)左官こて3点セット - BIGMAN(ビッグマン)左官こて3点セット - BIGMAN(ビッグマン)左官こて3点セット - BIGMAN(ビッグマン)左官こて3点セット - BIGMAN(ビッグマン)左官こて3点セット - BIGMAN(ビッグマン)左官こて3点セット - BIGMAN(ビッグマン)左官こて3点セット - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)
長さ(mm)中塗こて:210、目地こて:105、柳刃こて:105幅(mm)中塗こて:73、目地こて:10、柳刃こて:45寸法(mm)中塗こて:210×75×60、目地こて:200×58×60、柳刃こて:205×45×60質量(g)中塗こて:182、目地こて:53、柳刃こて:69タイプ一般向柄長さ(mm)105入数3セット内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60673192MT-201
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60673192
2021-08-06
用途: 左官に

三点セットでこの価格は嬉しいです。DIYにはこれで十分です。★

対象商品 : 60673192
2019-02-12
用途: 外壁の補修
サービス業

コスパよし。普通に使えており助かります。素人のDIYなら十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする