曜日別特売

グレーチング・マンホール蓋フック

グレーチング・マンホール蓋フック - BIGMAN(ビッグマン)グレーチング・マンホール蓋フック - BIGMAN(ビッグマン)

グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ

材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上寸法(mm)600×150×8全長(mm)600シルバー質量(g)393タイプロングタイプ耐荷重(kg)500(垂直吊り)太さ(mm)Φ8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60673734-
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする