クロス用はさみ

クロス用はさみ - BIGMAN(ビッグマン)クロス用はさみ - BIGMAN(ビッグマン)クロス用はさみ - BIGMAN(ビッグマン)クロス用はさみ - BIGMAN(ビッグマン)クロス用はさみ - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

ハンドルに適度な厚みがありソフトタッチで手にやさしい人間工学設計
ハサミが2つに分かれるので刃のお手入れが簡単

用途事務全長(mm)240材質高級ハイカーボンステンレス刃物鋼・ABS樹脂質量(g)132材質(刃)高級ハイカーボンステンレス刃物鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60673786-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60673786
2022-01-19
用途: 布、綿切断作業
井口建築建設業・工事業

裁ちばさみより安くて持ち手も長時間使っても痛くなく刃が工具なしで2つに別れるので手入れ又は砥ぐ時に大変便利です。これから大切に使っていきます。

対象商品 : 60673786
2021-09-11
用途: 作業用に
株式会社オーレックス

用途は違いますが、今まで使用していたものを変更するためサンプル購入。切れ味はいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする