BIGMAN(ビッグマン)
ケーブルカッター
電気設備の配線工事に使用するIV線・VCT、VVF(VA線、Fケーブル)、電話線、LANケーブルなどの切断に。
材質
本体(65Mn鋼)、刃先(HRC52-56)、グリップ(PVC)
寸法(mm)
210×44×10
色
ブラック/シルバー
質量(g)
259
切断能力
ケーブル線(銅芯)Φ11mm、IV線38mm2まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60673795
BM-402
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表