コーナーカットV溝

コーナーカットV溝 - BIGMAN(ビッグマン)コーナーカットV溝 - BIGMAN(ビッグマン)コーナーカットV溝 - BIGMAN(ビッグマン)コーナーカットV溝 - BIGMAN(ビッグマン)コーナーカットV溝 - BIGMAN(ビッグマン)

大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。

仕様切削・面取用・替刃式カンナ材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材寸法(mm)146×47×35質量(g)101タイプV溝適合サイズ(mm)面取り:最大約4適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。適合替刃L型カッター刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60673822KN02HV
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする