曜日別特売

スクレーパーS

スクレーパーS - BIGMAN(ビッグマン)スクレーパーS - BIGMAN(ビッグマン)スクレーパーS - BIGMAN(ビッグマン)

ガラストップコンロの汚れ シール・サビなどの汚れ落とし

刃幅(mm)25仕様滑り止め・収納キャップ付き寸法(mm)155×25×12レッド/シルバー質量(g)44タイプS型板厚(mm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60674145BH-21S
オープン
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする