曜日別特売

スクレーパーY型

スクレーパーY型 - BIGMAN(ビッグマン)スクレーパーY型 - BIGMAN(ビッグマン)スクレーパーY型 - BIGMAN(ビッグマン)スクレーパーY型 - BIGMAN(ビッグマン)スクレーパーY型 - BIGMAN(ビッグマン)スクレーパーY型 - BIGMAN(ビッグマン)

使いやすいグリップ設計。汚れ落とし・シール剥がしに最適な刃先加工。

用途サビ落とし、ペイント剥がし、こびり付いた汚れ、粘着物の除去に。レッド/シルバー仕様滑り止め・収納キャップ付き板厚(mm)1内容量1個
注意
※本製品は先端が薄くなっています。危険ですので取り扱いには充分ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
板厚(mm)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60674154BH-22L581155×58×12Y型直
オープン
339
373(税込)
当日出荷
60674163BH-23Y661175×65×12Y型斜
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする