BIGMAN(ビッグマン)
ステンレス鍛造 仮枠槌
全長(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
材質(頭)
材質(柄部)
主な用途
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60674355
-
仮枠ハンマー
ステンレス
木
仮枠作業
508
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60674364
-
-
-
-
-
496
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください