BIGMAN(ビッグマン)
スリムスパナセット
セット内(:8×9mm・10×12mm・11×13mm・14×17mm・19×21mm)。
狭いすき間のナット・ボルトに。
材質
S45C材
厚さ(mm)
3
タイプ
落下防止コード用取付け穴付(14×17・19×21)
口径(Φmm)
8×9・10×12・11×13・14×17・19×21
組数
5
商品構成
セット品
表面
サテン仕上げ
サイズ(mm)
115×20×3●125×25×3●138×27×3●160×35×3●180×44×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60674617
BM-428
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください