曜日別特売

トンカチ槌

トンカチ槌 - BIGMAN(ビッグマン)トンカチ槌 - BIGMAN(ビッグマン)トンカチ槌 - BIGMAN(ビッグマン)トンカチ槌 - BIGMAN(ビッグマン)トンカチ槌 - BIGMAN(ビッグマン)

レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。

種類トンカチ材質(頭)ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造/ISKH鋼(ハイス)超硬付材質(柄部)主な用途解体作業質量(g)470寸法(mm)330×125×23タイプ超硬鋼頭径(Φmm)21刃幅(mm)28頭の全長(mm)122内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60675037-
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする