iHelp iHelpの 作業工具 iHelpの ペンチ/プライヤ/ニッパー iHelpの ニッパー ニッパー ニッパー 注文コード 60675168 (2件のレビュー) 切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に 材質S45C 寸法(mm)150 質量(g)127 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IH-61 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60675168 IH-61 オープン ¥289 ¥289 ¥318 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カッタ ダマスカスメリーカッタ メリー 税込¥9,018 ¥8,198 VA(VVF)ニッパ メリー 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 強力ニッパー 片山利器 税込¥417 ¥379 バスケットへ 絶縁強力ニッパー フィスコインターナショナル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 絶縁平刃ニッパー フィスコインターナショナル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ニッパー WORKPRO 税込¥1,099~ ¥999~ 偏芯強力ニッパ薄刃 KUROKIN(黒金) 税込¥6,928~ ¥6,298~ 和ニッパー UT-150 アルファーミラージュ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 和ニッパー LT-10 アルファーミラージュ 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 和ニッパー LT-07 アルファーミラージュ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ パワーニッパー 薄刃 J-CRAFT99 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ PTプライヤー PRO:TRUST(プロトラスト) 税込¥1,318~ ¥1,198~ コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ラジオペンチ 片山利器 税込¥417 ¥379 バスケットへ 強力ペンチ 片山利器 税込¥483 ¥439 バスケットへ ESD高精度プライヤ Ideal-Tek 税込¥12,078 ¥10,980 コンビネーションプライヤー WORKPRO 税込¥1,538~ ¥1,398~ コンビネーションプライヤー WORKPRO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ロングノーズプライヤー WORKPRO 税込¥1,022~ ¥929~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパーニッパースタンダードニッパー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 60675168 2025-01-18 用途: 電気工事士試験用 製造業 安心料として、2種電気工事士の試験に持って行きました。使いませんでしたが、仕方無いです。強度はありそうですが、切れ味は値段なりでしょうか。 参考になった 対象商品: 60675168 2017-10-07 用途: コードの切断作業 卸売・小売業 値段が安かったので、あまり期待してなかったですが、良く切れ満足です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります スタンダードニッパー プラスチックニッパー 強力ニッパー 斜めニッパー 絶縁ニッパー 精密ニッパー エレクトロニクスニッパー マイクロニッパー ヒートニッパー 防爆ニッパー エンドニッパー ステンレスニッパー 特殊ニッパー ニッパー関連品 シェアする マイページ 最近見た商品