曜日別特売

ニッパー

ニッパー - iHelp
(2件のレビュー)

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど

寸法(mm)150質量(g)163切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.6mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60675177IH-61J
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60675177
2018-01-28
用途: タイラップ切断
製造業

思った以上に切れ味が悪かった、量販店の特売品並み。

対象商品 : 60675177
2017-06-23
用途: 車両整備
sonny engineering自動車・二輪車・自転車関連業

結構、丈夫そうで長く使うそうです
手触りもいいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする