曜日別特売

のこガイド

のこガイド - BIGMAN(ビッグマン)のこガイド - BIGMAN(ビッグマン)のこガイド - BIGMAN(ビッグマン)のこガイド - BIGMAN(ビッグマン)

3つのガイドに鋸を合わせて直角(90°)や45°の角度切りが初心者の方でも楽々できます。2×4(38mm×89mm)、1×4材(19mm×89mm)ならピッタリサイズ。

材質ABS樹脂寸法(mm)290×122×82ブラック質量(g)352寸法(幅W×厚さ)(mm)90×40(使用可能)切断方法90°・45°・ナナメ45°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60675195BG-1
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする