曜日別特売

パイプソー

パイプソー - BIGMAN(ビッグマン)パイプソー - BIGMAN(ビッグマン)パイプソー - BIGMAN(ビッグマン)

ビニールパイプ・銅パイプ・鉛パイプ・プラスチック・アルミ・新建材などの切断に替刃式 スーパーソー(カクダイ)・シャープソー・ワールドソーα(サンエイ)の替刃が使用可能 手が滑りにくいアクリルマットコート

材質ノコ刃:SK-5、ハンドル:ABS樹脂寸法(mm)395×85×28ブラック/グリーン質量(g)104タイプ替刃式刃長(mm)245柄長さ(mm)150仕上ノコ刃:パーカー仕上/ハンドル:アクリマットコーティング適合替刃カクダイ:スーパーソー、サンエイ:シャープソー・ワールドソーα内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60675256NG-115
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする