曜日別特売

ピストル引廻鋸

ピストル引廻鋸 - BIGMAN(ビッグマン)ピストル引廻鋸 - BIGMAN(ビッグマン)ピストル引廻鋸 - BIGMAN(ビッグマン)ピストル引廻鋸 - BIGMAN(ビッグマン)ピストル引廻鋸 - BIGMAN(ビッグマン)

引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要

刃長(mm)180材質鋸部:SK5寸法(mm)315×50×15質量(g)56柄長さ(mm)125適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ切刃形状茨目内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60675834-
880
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする