プラスチックニッパ

プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン)

軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。
切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
セーフティコード対応。
ストレート刃。
刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。
バネ付で連続切断作業も快適。

材質特殊鋼 先端ストレート刃 仕上刃部鏡面仕上 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PN-125FV 60675956
PN-125FV 60675956
60675956 PN-125FV 125
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
PN-150FV 60675965
PN-150FV 60675965
60675965 PN-150FV 150
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする