曜日別特売

プラ柄電工ナイフ(丸)

プラ柄電工ナイフ(丸) - BIGMAN(ビッグマン)プラ柄電工ナイフ(丸) - BIGMAN(ビッグマン)プラ柄電工ナイフ(丸) - BIGMAN(ビッグマン)プラ柄電工ナイフ(丸) - BIGMAN(ビッグマン)プラ柄電工ナイフ(丸) - BIGMAN(ビッグマン)プラ柄電工ナイフ(丸) - BIGMAN(ビッグマン)

カーブ刃形状 電気工事に コードの皮むき アウトドアに 工作にも

仕様カーブ刃形状材質刃:特殊合金鋼、柄:プラスチック寸法(mm)200×25×18ブラック(木目)質量(g)123タイプナイフ形刃長(mm)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60676008HK-50
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする