BIGMAN(ビッグマン)
ブリキヤ槌
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
413
寸法(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676017
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください