BIGMAN(ビッグマン)
ヘラ
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
硬度
HRc50°
板厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
ヘラ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676123
BH-220
195×36×20
94
ヘラ36mm(皮スキ型)
36
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
60676132
BH-221
195×42×20
88
ヘラ42mm(皮スキ型)
42
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください