BIGMAN(ビッグマン)
ヘラL型
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
寸法(mm)
175×50×23
質量(g)
100
タイプ
ヘラ50mm(L型)
硬度
HRc50°
板厚(mm)
1.8
ヘラ幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676148
BH-229
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください