BIGMAN(ビッグマン)
ヘラY型
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
硬度
HRc50°
板厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
ヘラ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676157
BH-222
200×65×20
96
ヘラY型(斜刃)
63
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
60676166
BH-223
205×60×20
105
ヘラY型(直刃)
60
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください