BIGMAN(ビッグマン)
ポンドハンマー柄 1.0ポンド用
ハンマー用の柄です
質量(g)
137
寸法(mm)
330×30×21
仕様
口楕円
材質
樫
タイプ
1ポンド用
先端サイズ(mm)
24×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676647
11216
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください