BIGMAN(ビッグマン)
ミニニッパ
精密機器等の電線の切断に最適。
狭い箇所での配線・切断作業に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
こまかい作業・極細線の切断に最適。
セーフティコード対応。
バネ付で連続切断作業も快適。
寸法(mm)
110
材質
特殊鋼
全長(mm)
110
質量(g)
174
先端
ラウンド刃
切断能力
(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
バネ
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676787
MN-110FV
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください