BIGMAN(ビッグマン)
ミラーフェイス ネイルハンマー 8オンス
スチール柄 ミラー仕上げ 片面釘抜き ゴムハンマーとして使えるグリップ付スチール・PP
仕様
ミラー仕上・パイプ柄グリップ付
材質
スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP
寸法(mm)
270×105×26
質量(g)
420
タイプ
ネイル
頭径(Φmm)
23(円型)
頭部幅(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676945
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください