BIGMAN(ビッグマン)
鏡獅子 ブロンズ仕上仮枠槌
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
450
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
質量(g)
567
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60678284
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください