BIGMAN(ビッグマン)
金切鋸刃 中目 一般金属用
一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様
中目・JISB4751-1適合
材質
SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.64
寸法(mm)
265×12×0.64
全長(mm)
250
質量(g)
15
タイプ
250mm金切ノコフレーム用
枚数
12枚
山数
24山/インチ当り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60678433
#13
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください