BIGMAN(ビッグマン)
鋼付き生花鋏
華道用の鋏です。
花、木、竹など、その季節のものを流儀にしたがって活け、生花の心を創ると言われてます。
古来からの形のままですが、今も幅広く愛用されています。
寸法(mm)
165×48×18
色
ブラック
質量(g)
183
タイプ
生花用
刃長(mm)
45
切断能力(mm)
生木8以下(目安)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60679508
SP-13
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください