BIGMAN(ビッグマン)
左官ブラシ(赤毛)
人造壁の洗い出し作業に用いられる。下地を水でしめらせたり、左官道具の水洗いにも使います。
材質
赤毛
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60679614
-
180×60×60
138
1丁掛(180mm)
170
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
60679623
-
270×60×60
199
1丁半掛(270mm)
270
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください