小阪鏝製作所
仕上鏝 油焼き
伝統カシメ製作の高硬度仕上鏝です。
修理ができます。
用途
本職用仕上鏝
材質
刃:油焼、柄:木
寸法(mm)
210
質量(g)
156
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60679788
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください