BIGMAN(ビッグマン)
芝生兼用刈込鋏
庭木・芝生の刈込に
全長(mm)
約500
寸法(mm)
500×160×60
質量(g)
612
タイプ
バネ付
径(Φmm)
【剪定可能】8
柄長さ(mm)
約290
切刃(mm)
約125(有効)
適合用途
果樹・庭木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60679842
W-95
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください