BIGMAN(ビッグマン)
小細工槌
パーカー仕上 角面のスジが釘打ち時すべりにくく打ち損ねた時の釘抜きが一緒になっています。
型
箱屋型
質量(g)
100
種類
木ハンマー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
材質(柄部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60680418
11832
打ち込み作業
木
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください