曜日別特売

刃長植木鋏

刃長植木鋏 - BIGMAN(ビッグマン)刃長植木鋏 - BIGMAN(ビッグマン)刃長植木鋏 - BIGMAN(ビッグマン)刃長植木鋏 - BIGMAN(ビッグマン)

園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。

寸法(mm)195×110×15全長(mm)195ブラック/シルバー質量(g)252タイプ刃長植木鋏刃長(mm)65切断能力生木:10mm以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60680558SP-3
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする