曜日別特売

切り出しナイフ

切り出しナイフ - BIGMAN(ビッグマン)切り出しナイフ - BIGMAN(ビッグマン)切り出しナイフ - BIGMAN(ビッグマン)切り出しナイフ - BIGMAN(ビッグマン)切り出しナイフ - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ

材質刃部:鉄製(SK-5)、柄部:プラスチック寸法(mm)170×28×13ブラウン質量(g)51刃長(mm)40柄長さ(mm)95適合材竹細工・木彫り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60680698HK-13
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 趣味の木工工作において、削り出しなどに使用している。
農・林・水産業

切れ味も良く握りやすく、操作しやすいため、重宝している。

対象商品 : 60680698
2021-09-13
用途: 木工細工
製造業

持ちやすく切れ味も良くて使いやすかったです。
柄が木製だともっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする