曜日別特売

折込鋸 木工用

折込鋸 木工用 - BIGMAN(ビッグマン)折込鋸 木工用 - BIGMAN(ビッグマン)折込鋸 木工用 - BIGMAN(ビッグマン)折込鋸 木工用 - BIGMAN(ビッグマン)折込鋸 木工用 - BIGMAN(ビッグマン)折込鋸 木工用 - BIGMAN(ビッグマン)折込鋸 木工用 - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)
寸法(mm)使用時:490×40×18、折込時:260×50×18質量(g)133タイプ木工用柄長さ(mm)255刃渡り(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60680804IH-111210
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60680804
2021-04-12
用途: 日曜大工
飲食業

歯が弱い。
使い方が悪いのかスイートスポットが狭く頼りない感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする