BIGMAN(ビッグマン)
足長盆栽鋏
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
付属品
収納ケース
寸法(mm)
200×93×20
色
ブラック
質量(g)
197
タイプ
芽切・細枝
刃長(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60680953
MG-303
オープン
¥
819
値下げ
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください