替刃式折込鋸

替刃式折込鋸 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 - BIGMAN(ビッグマン)

樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に!
折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。
刃の角度を2段階で調整できます。
刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。
刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。
替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式)
エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。
柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。

刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)244板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60681075ZIN3
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする