BIGMAN(ビッグマン)
替刃式折込鋸 替刃
鋸身は先細で、狭い隙間に刃先を入れ作業ができる形状です。 材を縦、横、斜めに切断できます。
刃渡り(mm)
210
ピッチ(mm)
2.15
仕様
折込鋸替刃
寸法(mm)
235×37×0.6
質量(g)
40
板厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK材(無電解ニッケルリンメッキ)
刃先処理
ハードインパルス(商標登録第1986814号)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60681084
ZN1B
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください