曜日別特売

替刃式折込鋸 替刃

替刃式折込鋸 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)

鋸身の面積が広く、薄刃ながら強度もあり、まっすぐに切断できる形状です。

刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)38板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60681093ZN2B
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする