BIGMAN(ビッグマン)
替刃式折込鋸 替刃
鋸身は中先細です。 塩ビパイプのカットもスムーズです。
刃渡り(mm)
210
ピッチ(mm)
1.75
仕様
折込鋸替刃
寸法(mm)
235×37×0.6
質量(g)
36
板厚(mm)
0.6
材質(刃)
SK材(無電解ニッケルリンメッキ)
刃先処理
ハードインパルス(商標登録第1986814号)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60681102
ZN3B
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください