曜日別特売

竹挽鋸

竹挽鋸 - BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸 - BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸 - BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸 - BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸 - BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸 - BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸 - BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸 - BIGMAN(ビッグマン)

生竹の切断
木材加工など木鞘入り

材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:350×90×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】221タイプ竹挽目刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60681233MG-132210
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする