BIGMAN(ビッグマン)
長刃大久保鋏
付属品
収納ケース
寸法(mm)
200×110×18
色
ブラック
質量(g)
222
タイプ
植木・鉢物・万能タイプ
刃長(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60681468
MG-300
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください