BIGMAN(ビッグマン)
長柄薄口チリ刷毛銅板巻
寸法(mm)
290×70×8
質量(g)
40
毛丈(mm)
50
柄長さ(mm)
約210
毛幅(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60681486
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください