電工延長コード

電工延長コード - iHelp電工延長コード - iHelp電工延長コード - iHelp電工延長コード - iHelp電工延長コード - iHelp電工延長コード - iHelp電工延長コード - iHelp電工延長コード - iHelp

1200Wまでで長さ10mの電工延長コードです。

用途電動工具の延長コード仕様アース線無定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口タイプ定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75使用電力(W)1200まで内容量1個
注意
コードは束ねた状態または固定した状態で使用しないで下さい。
プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。
プラグ及びボディ部分の接続は確実に差し込んで下さい。
コードを踏みつけたり、上に物を置かないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60681547IH-635ブルー10
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60681556IH-636ブルー20
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
60681565IH-637ブラック10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする