BIGMAN(ビッグマン)
電工延長コード
耐寒性に優れた柔らかいコード。二重構造で安心安全。
用途
電工延長コードとして。
内容量
1個
注意
※電気製品は、熱・湿気・ホコリ等の影響や使用方法に誤りがありますと、故障又は事故を招く恐れがありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
電力(W)
コンセント定格
コンセント仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60681574
DE-10
イエロー
3
-
-
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
60681583
DE-11
イエロー
5
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
60681802
DE-13
イエロー
10
-
-
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60681818
DE-14
イエロー
12
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60681836
DE-21
イエロー
20
-
-
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60681845
DE-25
イエロー
10
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
60681854
DE-26
グリーン
10
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60681863
DE-28
ブルー
10
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60681793
DE-12
イエロー
7
1200まで
125V-12A
2P×1ツ口
オープン
取扱い終了
返品不可
60681827
DE-20
イエロー
10
1500まで
125V-12A
2P×1ツ口
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表