曜日別特売

電工押挽鋸

電工押挽鋸 - BIGMAN(ビッグマン)電工押挽鋸 - BIGMAN(ビッグマン)電工押挽鋸 - BIGMAN(ビッグマン)電工押挽鋸 - BIGMAN(ビッグマン)

疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ

山数10山適合替刃NG-120B材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)245×95×15質量(g)73タイプ茨目刃長(mm)120板厚(mm)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60681872NG-120120
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする