曜日別特売

電工押挽鋸 替刃

電工押挽鋸 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)電工押挽鋸 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)電工押挽鋸 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)電工押挽鋸 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)

電工押挽鋸(NG-120)用替刃

材質ブレード:SK-5寸法(mm)165×15×1.3質量(g)18タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合品番【本体】NG-120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60681888NG-120B
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする